Beli Mesin Amplas Tembok Batu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BELLSTAR (Machine-Made) Abrasive Paperatribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- KINIK Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- NCA Waterproof Abrasive Cloth Sheetatribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- 3M Softback Sanding SpongeDeskripsi:3M Softback Sanding Sponge sands hard-to-reach areas on cars, trucks and vans such as around headlight openings, door handles, door jambs and other locations. The soft, flexible foam backing conforms to virtually any profile or shape on a vehicle.
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- TRUSCO Sanding Belt For Air Belt Sander Small BeltDeskripsi:50atribut:
- Width (mm): 12
- Length (mm): 330
- Purpose of Use: Bead Removal of WeldingBurring/chamfering. Finishing and modification of die cast products.
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
Daftar Harga Mesin Amplas Tembok Batu Terbaru December 2025
| TORA Abrasive Paper (Amplas) | Rp2.900 |
| BELLSTAR (Machine-Made) Abrasive Paper | Rp349.900 |
| KINIK Waterproof Abrasive Paper | Rp3.900 |
| NCA Waterproof Abrasive Cloth Sheet | Rp349.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| TORA Abrasive Sand Paper Roll | Rp269.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| TRICRAFT Mata Gerinda | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/chP103195449-2.jpg)
%20Abrasive%20Paper/42P102019146-2.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)